MM SPD100-10-3T08 IC908 3-fløjts udskiftelige massive hårdmetal borehoveder

Art.-nr.: 3390697
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Kølesmøremiddel ja
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Bearbejdningsprocesser hel boring
Skærediameter, min. D1 10 mm
indstillingsvinkel 15 grader
Antal virksomme skær (på omfangssiden) 3
produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3390697
EAN/GTIN 7291075568608
Producentnummer 3390697

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, grænsefladeegenskaber T08, skærediameter (DC) 10 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS): 12 mm
  • Grænseflader har T08
  • Skærediameter (DC): 10 mm
  • Svingvinkel (FHA): 15 grader
  • Funktionslængde (LF): 27 mm