MM SPD100-10-3T08 IC908 têtes de perçage en carbure monobloc interchangeables à trois goujures

Réf.: 3390697
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Lubrifiant oui
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Procédé d’usinage perçage dans la masse
Diamètre des dents min. 10 mm
Angle d’attaque 15 degré
Nombre de dents effectives, périphérie 3
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 3390697
EAN / GTIN 7291075568608
Réf. fabricant 3390697

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08, Diamètre coupant (DC) 10 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 12 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T08
  • Diamètre coupant (DC): 10 mm
  • Angle d'hélice denture (FHA): 15 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF): 27 mm