• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM SPD100-10-3T08 IC908 Three-Flute Exchangeable Solid Carbide Drilling Heads

Artikel-Nr.: 3390697
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoff ja
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle
Schneidendurchmesser min. D1 10 mm
Einstellwinkel 15 Grad
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) 3
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3390697
EAN / GTIN 7291075568608
Herstellernummer 3390697

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Schnittstellen Merkmale T08, Schneidendurchmesser (DC) 10 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 12 mm
  • Schnittstellen Merkmale T08
  • Schneidendurchmesser (DC): 10 mm
  • Drallwinkel (FHA): 15 Degrees
  • Funktionslänge (LF): 27 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb