MM SPD100-10-3T08 IC908 tri-flavte izmenljive trdne karbidne vrtalne glave

Št. art.: 3390697
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 kos
  • Koraki naročila: 2 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Hladilno mazalno sredstvo da
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Postopek obdelave vrtanje v polno
Premer rezila min. 10 mm
nastavljiv kot 15 stopinj
Število efektivnih rezil (po obodu) 3
vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3390697
EAN/GTIN 7291075568608
Številka proizvajalca 3390697

Opis

Opis:

Modularne rezkalne glave, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 12 mm, značilnosti vmesnika T08, premer rezanja (DC) 10 mm

Lastnosti:

  • Premer namestitve na strani stroja (DCONMS): 12 mm
  • Vmesniki značilnosti T08
  • Premer rezanja (DC): 10 mm
  • Kot vrtinčenja (FHA): 15 stopinj
  • Dolžina funkcije (LF): 27 mm