{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
til snittap-skaft-⌀ d2 DIN 371 | M9 | |
til snittap-skaft-⌀ d2 DIN 374/376 | M12 | |
Udhængslængde L1 | 37 mm | |
Skaftfirkant | 7 mm | |
⌀ D2 | 25 mm | |
Indvendig køling | Ja, med maks. 50 bar | |
Produkttype | Gevindborsadapter |
Artikelnummer | 338186 9 | |
EAN/GTIN | 4062406103668 |