Cap sincron pentru ER32, ⌀ cozii tarodului d2: 9mm

Cod articol.: 338186 9
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii tarodului d2 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară
da, cu max. 50 bari
Intrare lubrifiant de răcire
cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire
cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Poziție interfețe
Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere, Punct de separare nr. 1
Coadă cilindrică
Tip prindere, Punct de separare nr. 2
Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare
ZYL01900110; ZYL00900110
Formular de înregistrare
Arbore neted; Arbore neted
Design de montare
metric; metric
Dimensiune prindere, metric
19 mm; 9 mm
Tip de prindere
Cep; Alezaj (montare interioară)
Clasa de toleranță la prindere
f5
Diametrul arborelui DS
19 mm; 9 mm
Lungimea tijei LS
40,2 mm
Lubrifiant de răcire
da
Denumirea producătorului
Synchrowerkzeugkopf für ER32 Gewindebohrer-Schaft-D 9 mm
Interfață pe partea utilajului
Coadă cilindrică
Interfață pe partea piesei de prelucrat
Coadă cilindrică
Lungime activă A
37 mm
Diametru gaură pe partea piesei de prelucrat D1
9 mm
Diametru exterior pe partea sculei D
25 mm
Potrivit pentru filetare
da
Mărime min. tarod D1
M9
Mărime max. tarod D1
M12
Presiune lichid de răcire max.
50 bar
Interfaţă
Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Pentru diametru tijă tarod de mașină
9 mm
Pentru tijă pătrată
7 mm
Tip produs
Adaptor portsculă
D2
25 mm
L1
37 mm
Lungimea totală L
76,2 mm
Standard
DIN 6499
Răcirea internă este posibilă
da
Greutate
0,155 kg
Cuprins
1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 338186 9
EAN / GTIN 4062406103668
Număr producător 338186 9
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Executare de fileturi prin găurire sau profilare pe maşinile cu arbore sincron.
  • Compensare minimă a lungimii: +0,5mm / -0,2 mm.
  • Compensarea erorilor de sincronizare, obţinându-se astfel o calitate mai bună a filetului şi o creştere semnificativă a durabilităţii.
  • Pentru suporturi de bucşe elastice şi scule acţionate conform ISO 15488 (DIN 6499).
  • Recomandat pentru filet pe stânga şi pe dreapta.

Adaptat pentru:

Suporturi sincron ER Cod 338180.