Synkronværktøjshoved til ER32 12 mm

Art.-nr.: 338186 12
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
106 styk på lager
  • Indvendig køling: Ja, med maks. 50 bar

Produktdetaljer

Teknisk data

til snittap-skaft-⌀ d2 DIN 371 M12
til snittap-skaft-⌀ d2 DIN 374/376 M16
Udhængslængde L1 37 mm
Skaftfirkant 9 mm
⌀ D2 25 mm
Indvendig køling Ja, med maks. 50 bar
Produkttype Gevindborsadapter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 338186 12
EAN/GTIN 4062406103699

Betegnelse

Udførelse:

  • Gevindboring og -formning på maskiner med synkronspindel.
  • Minimallængdeudligning: +0,5mm / -0,2 mm.
  • Kompensering for synkroniseringsfejl giver bedre gevindkvalitet og en betydelig forøgelse af standtiderne.
  • Til spændetangsholdere og drevne værktøjer iht. ISO 15488 (DIN 6499).
  • Egnet til højre- og venstregevind.

Passer til:

ER-synkronholder nr. 338180.
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
    Snittapskaft-⌀ d2 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven