{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja, med maks. 50 bar | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Holderform | glat skaft | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 19 mm | |
| Holdertype | tapper | |
| Holdertoleranceklasse | f5 | |
| Skaftdiameter DS | 19 mm | |
| Skaftlængde LS | 40,2 mm | |
| Holderdiameter, ISO-toleranceklasse | 19 mm | |
| Grænseflade på maskinsiden | Cylindrisk skaft | |
| Længde på udhæng A | 19 mm | |
| Udvendig diameter, værktøjssiden D | 25 mm | |
| Maks. kølemiddeltryk | 50 bar | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | værktøjsholder-adapter | |
| Samlet længde L | 58,2 mm | |
| Standard | DIN 6499 | |
| Intern køling er muligt | ja | |
| Vægt | 0,12 kg | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 338186 7 | |
| EAN/GTIN | 4062406103644 | |
| Producentnummer | 338186 7 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |