{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| za ⌀ držala navojnega svedra d2 DIN 371 | M9 | |
| za ⌀ držala navojnega svedra d2 DIN 374/376 | M12 | |
| Prevesna dolžina L1 | 37 mm | |
| 4-kotno držalo | 7 mm | |
| ⌀ D2 | 25 mm | |
| Notranje hlajenje | da, z največ 50 bari | |
| Vrsta izdelka | Adapter z navojnim svedrom |
| Številka izdelka | 338186 9 | |
| EAN/GTIN | 4062406103668 | |
| Številka proizvajalca | 338186 9 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |