Sinkro glava alata za ER32, ⌀ drške d2: 9mm

Artikl br.: 338186 9
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
37 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške d2 (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Unutarnje hlađenje: da, s maks. 50 bara

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ⌀ drške ureznika d2 DIN 371 M9
za ⌀ drške ureznika d2 DIN 374/376 M12
Duljina izboja L1 37 mm
Kvadratna drška 7 mm
⌀ D2 25 mm
Unutarnje hlađenje da, s maks. 50 bara
Vrsta proizvoda Adapter za urezivanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 338186 9
EAN / GTIN 4062406103668
Broj proizvođača 338186 9
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Ureznici i uvaljivači na strojevima sa sinkrovretenom.
  • Minimalna duljina prilagodbe: +0,5mm / –0,2mm.
  • Nadoknađivanje sinkronizacijskih pogrešaka, time i bolja kvaliteta navoja i produljen vijek trajanja.
  • Za stezne glave za čahure i pogonjeni alat u skladu sa standardom ISO 15488 (DIN 6499).
  • Prikladno za lijeve i desne navoje.

Odgovara:

Sinkro nastavak br. 338180.