Beskrivelse:
Hovedrøret på SUPERCRAFT-skånhammerne er fyldt med stålskrot. Dette medfører, at slagfladen rammer emnet med en forsinkelse i forhold til fyldningen. Den reducerede tilbagespring udnytter slagkraften optimalt. Dette gør det muligt at udføre meget kraftfulde slag. Derudover er arbejdet med SUPERCRAFT-skånhamre betydeligt sikrere, skåner leddene og er mere støjsvagt end med almindelige stålhamre.
De udskiftelige slagindsatser har fremragende slagegenskaber og garanterer maksimal styrke og lang levetid. De består af ekstruderet, ekstremt homogent materiale. Sammenlignet med sprøjtestøbte plastindsatser er de derfor betydeligt mere slidstærke og modstandsdygtige og splintrer ikke, selv ved temperaturer under frysepunktet.
Denne udgave har et brudsikkert stålrørskaft og et ergonomisk formet, skridsikkert gummigreb. Den gule fluorescerende pulverlakering gør det nemt at finde den skånsomme hammer.
Alle svejsninger er fuldstændigt robotsvejset. En ekstremt tæt og højkvalitets svejseforbindelse mellem slagpladen og hammerhovedet forhindrer udslip af fyldet, selv ved maksimal belastning.
Denne udførelse fås i størrelserne D30 mm til D60 mm.
Produktkarakteristika:
- Tilbagekastfri, til meget kraftige slag.
- Støjfattig og skånsom mod leddene.
- Slagindsatser af specialnylon med maksimal styrke.
- Brudfast stålrørskaft og ergonomisk formet, skridsikker gummigreb.
- Fuldstændig robotsvejset.
- Slagindsatser kan udskiftes.
- Den gule fluorescerende pulverlakering gør det nemt at finde den.
- Fås i størrelserne D30 mm til D60 mm.
AnvendelsesområderFlyvedligeholdelse, positionering og samling af emner, montering af skarpkantede emner, monterings-/reparationsarbejde inden for personbiler/erhvervskøretøjer, pladebearbejdning, udretningsarbejde, kabinetsamling, anlægsbyggeri, vedligeholdelsesarbejde, polstrere/sadelmagere, hulning med huljern, indsætning af øjer med øjestempel, indsætning af klammer
MaterialeSkaft
- Stålrør med ergonomisk formet gummigrebs
indsatser
- Nylon, hvid
- hård
- meget slidstærk
- ingen afskalning (selv ved minusgrader)
- stille
- for meget høj slagkraft