Marteau SUPERCRAFT, avec manche en acier incassable, revêtement jaune fluorescent et poignée ergonomique antidérapante, D = 60 mm

Réf.: 3377.160
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
Référence article 3377.160
EAN / GTIN 4030618309444
Réf. fabricant 3377.160
Article hors catalogue L70160 107
Fabricant/personne responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Description

Description:

Le tube supérieur des marteaux doux SUPERCRAFT est rempli de grenaille d’acier. Cela a pour effet que, lors de l’impact de la surface de frappe sur la pièce, le remplissage de grenaille suit avec un certain retard. La réduction du rebond permet d’exploiter de manière optimale l’énergie de frappe. Cela permet de réaliser des coups très puissants. De plus, travailler avec les marteaux SUPERCRAFT est nettement plus sûr, moins traumatisant pour les articulations et moins bruyant qu’avec des marteaux en acier classiques.
Les inserts de frappe interchangeables offrent d’excellentes propriétés de frappe et garantissent une résistance maximale et une longévité optimale. Ils sont constitués d’un matériau extrudé extrêmement homogène. Comparés aux inserts en plastique moulés par injection, ils sont beaucoup plus résistants à l’usure et aux chocs et ne se fendent pas, même à des températures négatives.
Ce modèle comprend un manche en acier incassable et une poignée ergonomique antidérapante en caoutchouc. Le revêtement en poudre jaune fluorescent permet de repérer rapidement le marteau à frappe douce.
Toutes les soudures sont entièrement réalisées par robot. Une soudure extrêmement dense et de haute qualité entre la plaque d’impact et la tête du marteau empêche la fuite du remplissage de grenaille, même en cas de charge maximale.
Ce modèle est disponible dans les tailles D30 mm à D60 mm.
Caractéristiques du produit:
  • Sans rebond, pour des coups très puissants.
  • Silencieux et ménageant les articulations.
  • Inserts de frappe en nylon spécial pour une résistance maximale.
  • Manche en acier incassable et poignée ergonomique antidérapante en caoutchouc.
  • Entièrement soudé par robot.
  • Inserts de frappe interchangeables.
  • Le revêtement en poudre jaune fluorescent permet de le repérer rapidement.
  • Disponible dans les tailles D30 mm à D60 mm.
Domaines d’application
Maintenance aéronautique, positionnement et assemblage de pièces, montage de pièces à arêtes vives, travaux de montage/réparation dans le secteur automobile/véhicules utilitaires, travail de la tôle, travaux de redressage, montage de boîtiers, construction d’installations, travaux de maintenance, tapissiers/selliers, poinçonnage de trous avec un poinçon, enfoncement d’œillets avec un poinçon à œillets, enfoncement de crampons

Matériau
Manche
  • Tube en acier avec poignée ergonomique en caoutchouc
interventions
  • Nylon, blanc
  • dure
  • très résistant à l’usure
  • Pas d’éclats (même à des températures négatives)
  • silencieux
  • pour une puissance de frappe très élevée