Popis:
Hlavní trubka kladiv SUPERCRAFT je naplněna ocelovým šrotem. To má za následek, že při nárazu úderové plochy na obrobek dochází ke zpoždění náplně broku. Díky sníženému odrazu je energie úderu optimálně využita. Díky tomu jsou možné velmi silné Dorazy. Kromě toho je práce s kladivy SUPERCRAFT výrazně bezpečnější, šetrnější k kloubům a tišší než s běžnými ocelovými kladivy.
Vyměnitelné úderové nástavce nabízejí vynikající úderové vlastnosti a zaručují maximální pevnost a nejvyšší životnost. Jsou vyrobeny z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vstřikovanými plastovými vložkami jsou tak mnohem odolnější proti opotřebení a nerozštípnou se ani při teplotách pod bodem mrazu.
Toto provedení obsahuje nerozbitnou ocelovou trubkovou rukojeť a ergonomicky tvarovanou protiskluzovou gumovou rukojeť. Žlutě fluorescenční prášková barva zajišťuje rychlé nalezení kladiva.
Všechny svary jsou kompletně svařeny robotem. Extrémně pevné a vysoce kvalitní svařované spojení mezi nárazovou deskou a hlavou kladiva zabraňuje úniku náplně i při maximálním zatížení.
Toto provedení je k dispozici ve velikostech od D30 mm do D60 mm.
Vlastnosti produktu:
- Bez zpětného rázu, pro velmi silné Dorazy.
- Tichý chod a šetrný k kloubům.
- Úderové vložky ze speciálního nylonu s maximální pevností.
- Nerozbitná ocelová trubková rukojeť a ergonomicky tvarovaná protiskluzová gumová rukojeť.
- Kompletně svařeno robotem.
- Vyměnitelné úderové nástavce.
- Žlutě fluoreskující prášková barva zajišťuje rychlou lokalizaci.
- K dispozici ve velikostech od D30 mm do D60 mm.
Oblasti použitíÚdržba letadel, polohování a spojování obrobků, montáž obrobků s ostrými hranami, montážní/opravárenské práce v oblasti osobních a užitkových vozidel, zpracování plechu, rovnání, montáž skříní, stavba zařízení, údržbářské práce, čalouníci/sedláři, děrování otvorů děrovacím nástrojem, zatloukání oček pomocí děrovacího nástroje, zatloukání sponek
MateriálRukojeť
- Ocelová trubka s ergonomicky tvarovanou gumovou rukojetí
nasazení
- Nylon, bílá
- tvrdý
- velmi odolný proti opotřebení
- žádné odlupování (ani při teplotách pod bodem mrazu)
- tichý
- pro velmi vysokou rázovou sílu