Descripción:
El tubo superior de los martillos SUPERCRAFT está relleno de granalla de acero. Esto hace que, cuando la superficie de impacto golpea la pieza de trabajo, el relleno de perdigones se retrase. Gracias a la reducción del rebote, se aprovecha de forma óptima la energía del impacto. Esto permite realizar golpes muy potentes. Además, trabajar con los martillos de goma SUPERCRAFT es mucho más seguro, menos perjudicial para las articulaciones y más silencioso que con los martillos de acero convencionales.
Las puntas intercambiables ofrecen unas propiedades de golpeo excepcionales y garantizan la máxima resistencia y durabilidad. Están fabricados con material extruido extremadamente homogéneo. En comparación con los insertos de plástico moldeados por inyección, son mucho más resistentes al desgaste y a las roturas, y no se astillan ni siquiera a temperaturas bajo cero.
Este modelo incluye un mango de acero inoxidable irrompible y un agarre de goma ergonómico y antideslizante. El recubrimiento de pintura en polvo fluorescente amarilla permite localizar rápidamente el martillo de goma.
Todas las soldaduras están realizadas íntegramente por robots. Una unión soldada extremadamente densa y de alta calidad entre la placa de impacto y la cabeza del martillo evita que se salga el relleno de perdigones, incluso bajo la máxima carga.
Este modelo está disponible en tamaños de D30 mm a D60 mm.
Características del producto:
- Sin retroceso, para golpes muy potentes.
- Silencioso y suave para las articulaciones.
- Insertos de golpeo de nailon especial con máxima resistencia.
- Mango de acero resistente a roturas y empuñadura de goma ergonómica y antideslizante.
- Completamente soldado por robot.
- Insertos de golpeo intercambiables.
- El recubrimiento de pintura en polvo fluorescente amarilla garantiza una rápida localización.
- Disponible en tamaños desde D30 mm hasta D60 mm.
Áreas de aplicaciónMantenimiento de aeronaves, posicionamiento y unión de piezas, montaje de piezas con bordes afilados, trabajos de montaje/reparación en el sector de automóviles/vehículos industriales, procesamiento de chapa, trabajos de enderezado, montaje de carcasas, construcción de instalaciones, trabajos de mantenimiento, tapiceros/silleros, perforación con punzones, colocación de ojales con punzones para ojales, colocación de grapas
MaterialMango
- Tubo de acero con mango ergonómico de goma
operaciones
- Nailon, blanco
- duro
- muy resistente al desgaste
- No se astilla (ni siquiera a temperaturas bajo cero).
- baja emisión de ruido
- para una fuerza de impacto muy elevada