Ciocan SUPERCRAFT, cu mâner din oțel rezistent la rupere, acoperit cu un strat fluorescent galben și mâner ergonomic, antiderapant, D=60 mm

Cod articol.: 3377.160
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 3377.160
EAN / GTIN 4030618309444
Număr producător 3377.160
L-Număr L70160 107
Producător/responsabil Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descriere

Descriere:

Țeava superioară a ciocanelor SUPERCRAFT este umplută cu granule de oțel. Acest lucru face ca, la impactul suprafeței de lovire cu piesa de prelucrat, umplutura să urmeze cu întârziere. Datorită reducerii reculului, energia de lovire este utilizată în mod optim. Astfel, sunt posibile lovituri foarte puternice. În plus, lucrul cu ciocanele SUPERCRAFT este mult mai sigur, mai puțin solicitant pentru articulații și mai silențios decât cu ciocanele obișnuite din oțel.
Inserțiile de lovire interschimbabile oferă caracteristici de lovire excepționale și garantează o rezistență maximă și o durabilitate ridicată. Acestea sunt fabricate dintr-un material extrudat extrem de omogen. În comparație cu inserțiile din plastic turnate prin injecție, acestea sunt mult mai rezistente la uzură și nu se ciobesc nici măcar la temperaturi sub zero.
Acest model are un mâner din oțel rezistent la rupere și un mâner ergonomic din cauciuc antiderapant. Acoperirea cu vopsea pulbere fluorescentă galbenă asigură o localizare rapidă a ciocanului de protecție.
Toate cordoanele de sudură sunt sudate complet cu ajutorul roboților. O îmbinare sudată extrem de densă și de înaltă calitate între placa de impact și capul ciocanului împiedică scurgerea umpluturii cu alice chiar și la sarcină maximă.
Acest model este disponibil în dimensiuni de la D30 mm la D60 mm.
Caracteristici ale produsului:
  • Fără recul, pentru lovituri foarte puternice.
  • Silențios și blând cu articulațiile.
  • Inserții de lovire din nailon special cu rezistență maximă.
  • Mâner din oțel rezistent la rupere și mâner ergonomic din cauciuc antiderapant.
  • Complet sudat cu ajutorul robotului.
  • Capace de lovire interschimbabile.
  • Acoperirea cu vopsea pulbere fluorescentă galbenă asigură o localizare rapidă.
  • Disponibil în dimensiuni de la D30 mm până la D60 mm.
Domenii de aplicare
Întreținerea aeronavelor, poziționarea și asamblarea pieselor, montarea pieselor cu margini ascuțite, lucrări de montare/reparații în domeniul autovehiculelor/vehiculelor comerciale, prelucrarea tablei, lucrări de îndreptare, montarea carcaselor, construcția de instalații, lucrări de întreținere, tapițerie/sănătoare, perforarea cu poanson, fixarea ochiurilor cu poanson, fixarea crampoanelor

Material
Mâner
  • Țeavă din oțel cu mâner ergonomic din cauciuc
misiuni
  • Nailon, alb
  • dur
  • foarte rezistent la uzură
  • fără ciobire (chiar și la temperaturi negative)
  • zgonot redus
  • pentru o forță de impact foarte mare