TJS GJET DIN69871 30 Kompakt, kølevandsdrevet højhastighedsspindel med DIN69871-tilpasning

Art.-nr.: 3370174
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Hurtigspindel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3370174
EAN/GTIN 7291075437362
Producentnummer 3370174
L-nummer L24120 86

Betegnelse

Beskrivelse:

Højhastighedsspindler, indstikslængde (LPR) 1, skaftstørrelse (SS) 30

Egenskab:

  • Diameter (BD) 16 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) DIN69871
  • Monteringsdiameter, maks. emneside (DCONXWS) 7 mm
  • Samlet længde (OAL) 192 mm
  • Krave længde (LPR) 200 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 30

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele