• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TJS GJET DIN69871 30 Kompakte, KSS-betriebene Schnelllaufspindel mit DIN69871-Adaptation

Artikel-Nr.: 3370174
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schnelllaufspindel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3370174
EAN / GTIN 7291075437362
Herstellernummer 3370174
L-Nummer L24120 86

Beschreibung

Beschreibung:

Schnelllaufspindeln, Kraglänge (LPR) 1, Schaftgrösse (SS) 30

Merkmal:

  • rperdurchmesser (BD) 16 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 7 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 192 mm
  • Kraglänge (LPR) 1
  • Schaftgrösse (SS) 30

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile