TJS GJET DIN69871 30 Kompaktní vysokorychlostní vřeteno s chladicí kapalinou a přizpůsobením DIN69871

Artiklové číslo: 3370174
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Rychloběžné vřeteno

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3370174
EAN / GTIN 7291075437362
Číslo výrobce 3370174
L-číslo L24120 86

Popis

Popis:

Vysokorychlostní vřetena, délka límce (LPR) 1, velikost hřídele (SS) 30

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 16 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) DIN69871
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 7 mm
  • Celková délka (OAL) 192 mm
  • Délka upínace (LPR) 1
  • Velikost stopky (SS) 30

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku