• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TJS GJET DIN69871 30 Husillos Compactos Accionados por Refrigerante con Conexión DIN69871

Número de artículo: 3370174
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Husillo de marcha rápida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3370174
EAN / GTIN 7291075437362
Número del fabricante 3370174
Número L L24120 86

Descripción

Descripción:

Multiplicadores de velocidad HSM, Voladizo (LPR) 1, Shank Size (SS) 30

Característica:

  • ámetro del cuerpo (BD) 16 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 7 mm
  • Longitud total (OAL) 192 mm
  • Voladizo (LPR) 1
  • Shank Size (SS) 30

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos