TJS GJET DIN69871 30 HSM orsók

Cikkszám: 3370174
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Gyors forgású orsó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3370174
EAN / GTIN 7291075437362
Gyártó száma 3370174
L-szám L24120 86

Leírás

Leírás:

Nagy sebességű orsók, perem hossza (LPR) 1, tengelyméret (SS) 30

Jellemző:

  • Átmérő (BD) 16 mm
  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) DIN69871
  • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 7 mm
  • Teljes hossz (OAL) 192 mm
  • Gallér hossza (LPR) 1
  • Szárméret (SS) 30

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek