• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Chwyty mocujące do kwadratowych uchwytów ostrzy (TANG-FGRIP i Do-F-GRIP) do odcinania i rowkowania

Nr art.: 3367522
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3367522
EAN / GTIN 7291075403671
Numer producenta 3367522
Numer L L23920 2538

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia do odcinania, wysokość całkowita (OAH): 50 mm, długość całkowita (OAL): 122 mm

Cecha szcz.:

  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Całkowita wysokość (OAH) 50 mm
  • Długość całkowita (OAL) 122 mm
  • Wysokość trzonu (H) 20 mm
  • Szerokość trzonka (B) 20,5 mm
  • Średnica cięcia (CUTDIA) 52 mm