D3N 170-026-19.05A-1.5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3362948
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3362948
EAN / GTIN 7291075401868
Gyártó száma 3362948
L-szám L24040 508

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 3/4 ″, vágási átmérő (DC) 0,669 ″, ülékméret-kód (SSC) 17, teljes hossz (OAL) 4,359 ″, használható hossz (LU) 1,143 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,669”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,705”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,669”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,669”
  • Perem átmérője (DF): 0,984”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 17
  • Hossz csoport: 2xD
  • Master Insert Identification (MIID): H3P 0669
  • Teljes hossz (OAL): 4,359”
  • Pont hossza (PL): 0,1386”
  • Kiálló hossz (LPR): 2,392”
  • Szár hossza (LS): 1,97”
  • Használható hossz (LU): 1,143”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése