D3N 170-026-19.05A-1.5D Zamenljive glave za trirezilne svedre z izvrtinami za hladilno sredstvo in držalom z vpenjalno površino, globina vrtanja 1,5 × D

Št. art.: 3362948
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija LOGIQ3CHAM
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3362948
EAN/GTIN 7291075401868
Številka proizvajalca 3362948
L-število L24040 508

Opis

Opis:

Vstavljena vrtalna telesa, priključek premer stroj strani (DCONMS) 3/4 ″, premer rezanja (DC) 0,669″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 17, skupna dolžina (OAL) 4,359 ″, uporabna dolžina (LU) 1,143″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,669″
  • Največji premer rezanja (DCX): 0,705″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,669″
  • Decimalni ekvivalent: 0,669″
  • Premer prirobnice (DF): 0,984″
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 17
  • Skupina dolžine: 2xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): H3P 0669
  • Skupna dolžina (OAL): 4,359″
  • Dolžina točke (PL): 0,1386″
  • Štrleča dolžina (LPR): 2,392″
  • Dolžina vpenjala (LS): 1,97″
  • Uporabna dolžina (LU): 1,143″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "LOGIQ3CHAM" Poglej vse