FFT3 TXMT 020105T IC830 Lille, enkeltsidet trigon-vendeplade til fræsning med høj tilspænding

Art.-nr.: 3326800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3326800
EAN/GTIN 7291075392593
Producentnummer 3326800
L-nummer L23970 546

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, diameter indskrevet cirkel (IC) 2 mm, skærepladelængde (INSL) 3,66 mm, skærepladetykkelse (S) 1,1 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,5 mm
  • Diameter InCircle (IC) 2 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 3,66 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 1,1 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,45 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,2 mm/tand
  • Antal skærekanter 3