H3P 203-IQ IC908 Tre-nuttede borehoveder til ISO P- og ISO K-emnematerialer

Art.-nr.: 3353041
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie LOGIQ3CHAM
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3353041
EAN/GTIN 7291075395136
Producentnummer 3353041
L-nummer L24050 1946

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærekantdiameter (DC) 20,3 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 20, vinkel, 1. trin (SIG) 135 grader, fræserlængde (LPR) 11,24 mm

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 15 grader
  • Skærediameter (DC) 20,3 mm
  • Funktionel længde (LF) 6,92 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 20
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 135 grader
  • Punktlængde (PL) 4,32 mm
  • Krave længde (LPR) 11,24 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle