Beskrivelse:
Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, skærediameter (DC) 20 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 20, samlet længde (OAL) 157,24 mm, effektiv længde (LU) 64,32 mm
Egenskab:
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 20 mm
- Skærediameter, maks. (DCX) 20,9 mm
- Skærediameter, min. (DCN) 20 mm
- Bundtets diameter (DF) 32 mm
- Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 20
- L/D-område 3xD
- Betegnelse for skærepladen (MIID) H3P 200
- Samlet længde (OAL) 157,24 mm
- Punktlængde (PL) 4,32 mm
- Krave længde (LPR) 101,24 mm
- Skaftets længde (LS) 56 mm
- Effektiv længde (LU) 64,32 mm