D3N 200-100-25R-5D Borekrop til tresnoede borehoveder med indvendig køling, lige skaft, boredybde 5xD

Art.-nr.: 3363155
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3363155
EAN/GTIN 7291075402377
Producentnummer 3363155
L-nummer L24040 869

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, skærediameter (DC) 20 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 20, samlet længde (OAL) 197,24 mm, effektiv længde (LU) 104,32 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 20 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 20,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 20 mm
  • Bundtets diameter (DF) 32 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 20
  • L/D-område 5xD
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) H3P 200
  • Samlet længde (OAL) 197,24 mm
  • Punktlængde (PL) 4,32 mm
  • Krave længde (LPR) 141,24 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 56 mm
  • Effektiv længde (LU) 104,32 mm