DSC-IC 81.00-90.99 Dybborehoveder med et rør til reaming med indvendigt gevind og en kassette

Art.-nr.: 3350222
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3350222
EAN/GTIN 7291075241471
Producentnummer 3350222
L-nummer L24020 571

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, samlet længde (OAL) 205 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 71 mm
  • Tilslutningsgevindstørrelse (TS) TS-024
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter, maks. (DCX) 90,99 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 81 mm
  • Samlet længde (OAL) 205 mm
  • Skaftets længde (LS) 70 mm