DSC-IC 81.00-90.99 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu un singur tub pentru alezare cu filet interior și casetă

Cod articol.: 3350222
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3350222
EAN / GTIN 7291075241471
Număr producător 3350222
L-Număr L24020 571

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM adâncă cu un singur tub pentru alezare cu filet interior și casetă

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 71 mm
  • Dimensiunea filetului (Ts): TS-024
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 90.99 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 81 mm
  • Lungime totală (OAL): 205 mm
  • Lungimea cozii (LS): 70 mm