MTE D21-1-C16C-21 Vyměnitelné závitovací frézy s válcovou karbidovou stopkou

Artiklové číslo: 3346921
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série MILLTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3346921
EAN / GTIN 7291075377606
Číslo výrobce 3346921
L-číslo L24090 138

Popis

Popis:

Frézování závitů držáku nástroje, průměr zašroubovaného nástroje, strana stroje (DCONMS) 16 mm, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP), průměr řezu (DC) 21 mm, celková délka (OAL) 130 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 21 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 21 mm
  • Pocet drážek (NOF) 1
  • Celková délka (OAL) 130 mm
  • Typ stopky Kulaté

Vhodné produkty

Ze stejné série "MILLTHREAD" Zobrazit všechny