Bleiplombenzange ⌀ 10 mm

Art.-nr.: 334-910
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Form, kæber/mund bred; flad
Længde, kæber/mund 10 mm
Version, kæber/mund pålimet
Materiale bakker/kæber krom-vanadium-stål
Type, led gennemgående led
med returfjeder ja
Farve rød; sølvfarvet
Indhold enkelt del
Produkttype tang, uspecificeret
Egenskaber skærehoved, udskiftelig
Materiale værktøjsspecialstål
Overflade forkromet
Fremstillingsproces hærdet
Længde i alt L 130 mm
Vægt, samlet 130 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 334-910
EAN/GTIN 4027474928940
Producentnummer 334-910
L-nummer L80010 1505
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Bleiplombenzangerne i Serie 334 bruges til universel forsegling i håndværk, industri og værksted. Den tilgængelige i forskellige størrelser Bleiplombenzange kan universelt forsegle emner og er en allrounder i sin anvendelse.
  • Nem betjening ved at oversætte håndtaget
  • Den udskiftelige stempel er tilgængelig hos os med din ønskede gravering

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Reservedele til rådighed: nej
  • Samlet længde [mm]: 130 mm
  • Samlet længde [tommer]: 5 1/8
  • Diameter [mm]: 10 mm
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Beskyttelse af overfladen: Andet