Pince à plombs ⌀ 10 mm

Réf.: 334-910
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Forme mors/mâchoire forme plate; largeur
Longueur mors/mâchoire 10 mm
Exécution des mors/mâchoires avec crans
Matériau mors/mâchoire acier au chrome-vanadium
Type d’articulation charnière entrepassée
Avec ressort d’ouverture oui
Couleur Rouge; argent
Sommaire pièce unique
Type de produit pince non spécifiée
Caractéristiques tête de coupe interchangeable
Matériau acier à outils spécial
Surface avec chromage
Procédé de fabrication trempage
Longueur totale L 130 mm
Poids total 130 g

Identification et classification

Référence article 334-910
EAN / GTIN 4027474928940
Réf. fabricant 334-910
Article hors catalogue L80010 1505
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les pinces à plomb de la série 334 sont utilisées pour le plombage universel dans l'artisanat, l'industrie et l'atelier. Disponible en différentes tailles, la pince à plomb peut plombier des pièces universellement et est un polyvalent dans son application.
  • Utilisation simple par translation du levier
  • Le tampon interchangeable est disponible chez nous avec la gravure souhaitée

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Longueur totale [mm]: 130 mm
  • Longueur totale [inch]: 5 1/8
  • Diamètre [mm]: 10 mm
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Protection de surface: autres