Tenaza de plomo ⌀ 10 mm

Número de artículo: 334-910
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Forma mordazas / boca Ancho/a; forma plana
Longitud mordazas / boca 10 mm
Versión mordaza/boca Con muescas
Material de las mordazas acero al cromo-vanadio
Tipo de articulación Articulación empotrada
con muelle de abertura sí
Color rojo; plateado
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicates sin especificar
Características Cabezal de corte intercambiable
Material Acero especial para herramientas
Superficie cromado/a
Procedimiento de fabricación Material endurecido
Longitud total L 130 mm
Peso total 130 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 334-910
EAN / GTIN 4027474928940
Número del fabricante 334-910
Número L L80010 1505
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Las tenazas de plomo de la serie 334 se utilizan para el sellado universal en artesanía, industria y taller. La tenaza de plomo, disponible en diferentes tamaños, puede sellar universalmente piezas de trabajo y es un todoterreno en su aplicación.
  • Fácil manejo al girar la palanca
  • El sello intercambiable está disponible con nosotros con su grabado deseado.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Longitud total [mm]: 130 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 5 1/8
  • Diámetro [mm]: 10 mm
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Protección de superficies: Otros