{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oblika čeljusti/vilic | ploščato; široko | |
| Dolžina čeljusti/vilic | 10 mm | |
| Izvedba čeljusti/vilic | izrezano | |
| Material čeljusti/vilic | kromvanadijevo jeklo | |
| Vrsta zgloba | skoznji členek | |
| Z odpiralno vzmetjo | da | |
| Barva | rdeča; srebro | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | klešče, nesprecificirano | |
| Lastnosti | zamenljiva rezalna glava | |
| Material | posebno orodno jeklo | |
| Površina | kromirano | |
| Postopek izdelave | kaljeno | |
| Celotna dolžina L | 130 mm | |
| Skupna masa | 130 g |
| Številka izdelka | 334-910 | |
| EAN/GTIN | 4027474928940 | |
| Številka proizvajalca | 334-910 | |
| L-število | L80010 1505 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |