Clește pentru garnituri de plumb ⌀ 10 mm

Cod articol.: 334-910
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma fălcilor/gura Lat; plat
Lungimea fălcilor/gurii 10 mm
Execuția obrajilor/gurii Crestat
Material bac/ gură oţel crom-vanadiu
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cu arc deschidere da
Culoarea roşu; argintiu
Cuprins o singură parte
Tip produs Clește nespecificat
Caracteristici Cap de filetat cu posibilitate de înlocuire
Material Oţel special pentru scule
Suprafaţă cromat
Procesul de fabricație Călit
Lungimea totală L 130 mm
Greutate totală 130 g

Identificare și clasificare

Cod articol 334-910
EAN / GTIN 4027474928940
Număr producător 334-910
L-Număr L80010 1505
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Cleștii de etanșare a conductelor din seria 334 sunt utilizați pentru etanșarea universală în comerț, industrie și ateliere. Disponibil în diferite mărimi, cleștele de etanșare cu plumb poate etanșa piesele de prelucrat în mod universal și este un instrument universal în aplicarea sa.
  • Operare simplă prin deplasarea manetei
  • Ștampila interschimbabilă este disponibilă la noi cu gravura dorită

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Sectorul: Industrie
  • Piese de schimb disponibile: nu
  • Lungime totală [mm]: 130 mm
  • Lungime totală [inch]: 5 1/8
  • Diametru [mm]: 10 mm
  • Protecția suprafețelor: Altele