• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bleiplombenzange ⌀ 10 mm

Artikel-Nr.: 334-910
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Form Backen/ Maul breit; flach
Länge Backen/ Maul 10 mm
Ausführung Backen/ Maul ausgekerbt
Material Backen/ Maul Chrom-Vanadium-Stahl
Art Gelenk durchgestecktes Gelenk
mit Öffnungsfeder ja
Farbe rot; silber
Inhalt Einzelteil
Produktart Zange unspezifiziert
Eigenschaften Schneidkopf auswechselbar
Material Werkzeug-Spezialstahl
Oberfläche verchromt
Herstellungsverfahren gehärtet
Länge gesamt L 130 mm
Gewicht gesamt 130 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 334-910
EAN / GTIN 4027474928940
Herstellernummer 334-910
L-Nummer L80010 1505
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Bleiplombenzangen der Baureihe 334 werden zum universellen Verplomben in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Die in verschiedenen Größen erhältliche Bleiplombenzange kann Werkstücke universell verplomben und ist ein Allrounder in ihrer Anwendung.
  • Einfache Bedienung durch Übersetzen des Hebels
  • Der auswechselbare Stempel ist bei uns in Ihrer gewünschten Gravur erhältlich

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Branche: Industrie
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Gesamtlänge [mm]: 130 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 5 1/8
  • Durchmesser [mm]: 10 mm
  • Oberflächenschutz: sonstige