A40U SVQNR-22-AL-JHP Skruespændte borestænger med målrettet kølemiddeltilførsel til rhombiske 35° vendeskær

Art.-nr.: 3336014
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3336014
EAN/GTIN 7291075391763
Producentnummer 3336014
L-nummer L23990 229

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, funktionslængde (LF) 348,1 mm, Dmin afstik 49 mm, skafthøjde (H) 36 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionel længde (LF) 348,1 mm
  • Funktionsbredde (WF) 23,4 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) VNGU 220630-R3N
  • Dmin afstivning 49 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 14,5 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 6,5 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 60 mm
  • Skafthøjde (H) 36 mm

Egnede produkter

Vendeplatter