A40U SVQNR-22-AL-JHP Barre con fissaggio a vite per inserti rombici a 35°

Codice art.: 3336014
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3336014
EAN / GTIN 7291075391763
Codice del produttore 3336014
Numero-L L23990 229

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Functional Length (LF) 348.1 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 49 mm, Altezza stelo (H) 36 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Length (LF) 348.1 mm
  • Functional Width (WF) 23.4 mm
  • Master Insert Identification (MIID) VNGU 220630-R3N
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 49 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 14.5 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 6.5 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED) 60 mm
  • Altezza stelo (H) 36 mm

Prodotti correlati

Inserti