A40U SVQNR-22-AL-JHP Bare de alezat cu prindere cu șuruburi și alimentare cu lichid de răcire orientată pentru plăcuţe rombice de 35°.

Cod articol: 3336014
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3336014
EAN / GTIN 7291075391763
Număr producător 3336014
L-Număr L23990 229

Descriere

Descriere:

Bare de alezat cu prindere cu șuruburi și alimentare cu lichid de răcire orientată pentru plăcuţe rombice de 35°.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 348.1 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 23.4 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): VNGU 220630-R3N
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 49 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 14.5 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 6.5 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 60 mm
  • Înălțimea cozii (H): 36 mm

Produse potrivite

Inserţii