A40U SVQNR-22-AL-JHP Screw Lock Boring Bars Carrying 35° Rhombic Inserts

Artikelnummer: 3336014
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3336014
EAN/GTIN 7291075391763
Nummer fabrikant 3336014
L-nummer L23990 229

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterbanken, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm, functionele lengte (LF) 348,1 mm, Dmin sparing 49 mm, schachthoogte (H) 36 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 348,1 mm
  • Functiebreedte (WF) 23,4 mm
  • Voer de naam (MIID) VNGU 220630-R3N in
  • Dmin afsteken 49 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 14,5 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 6,5 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 60 mm
  • Schachthoogte (H) 36 mm

Geschikte producten

Inserts