VNGU 220616-R3N IC20 Skarpe, dobbeltsidede, positive platter til skrubbearbejdning i aluminium

Art.-nr.: 3346721
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3346721
EAN/GTIN 7291075424997
Producentnummer 3346721
L-nummer L23950 1979

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner R3N, hjørneradius (RE) 1,6 mm, skærekantlængde (L) 22 mm, diameter indercirkel (IC) 12,7 mm, skærepladetykkelse (S) 6,51 mm

Egenskab:

  • Spanformer R3N
  • Hjørneradius (RE) 1,6 mm
  • Kantlængde (L) 22 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 4,5 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,51 mm
  • Maksimal fremføring 0,35 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 1,5 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,1 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere