F3P 220-IQ IC908 Udskiftelige flade borehoveder med 3 riller til bearbejdning af kulstofstål og legeret stål (ISO P) og støbejern (ISO K).

Art.-nr.: 3389169
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3389169
EAN/GTIN 7291075460766
Producentnummer 3389169
L-nummer L24050 1810

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 22 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 22, vinkel, 1. trin (SIG) 132 grader, fræserlængde (LPR) 9,67 mm

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 15 grader
  • Skærediameter (DC) 22 mm
  • Funktionel længde (LF) 7,86 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 22
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 132 grader
  • Punktlængde (PL) 1,81 mm
  • Krave længde (LPR) 9,67 mm