D3N 220-066-25A-3D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 3xD

Artikelnummer: 3335705
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3335705
EAN/GTIN 7291075391978
Nummer fabrikant 3335705
L-nummer L24040 757

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, snijdiameter (DC) 22 mm, code snij-inzetzitting (SSC) 22, totale lengte (OAL) 167,62 mm, effectieve lengte (LU) 70,69 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 22 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 22,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 22 mm
  • Bundeldiameter (DF) 32 mm
  • Functionele lengte (LF) 106,93 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 22 in
  • L/D-bereik 3xD
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) H3P 220
  • Totale lengte (OAL) 167,62 mm
  • Puntlengte (PL) 4,69 mm
  • Lengte kraag (LPR) 111,62 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 56 mm
  • Weldon Shaft
  • Effectieve lengte (LU) 70,69 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles