F3P 222-IQ IC908 Udskiftelige flade borehoveder med 3 riller til bearbejdning af kulstofstål og legeret stål (ISO P) og støbejern (ISO K).

Art.-nr.: 3427129
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie LOGIQ3CHAM
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3427129
EAN/GTIN 7291075484328
Producentnummer 3427129
L-nummer L24050 1298

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 22,2 mm, størrelseskode for plattersæde (SSC) 22, vinkel, 1. trin (SIG) 132 grader, kamlængde (LPR) 9,67 mm

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 15 grader
  • Skærediameter (DC) 22,2 mm
  • Funktionel længde (LF) 7,86 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 22
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 132 grader
  • Punktlængde (PL) 1,81 mm
  • Krave længde (LPR) 9,67 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle