SCIL 41-AD08-30K8 IC1008 Skærende platter til drejning

Art.-nr.: 3333622
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 5 stykker
  • Bestillingstrin: 5 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3333622
EAN/GTIN 7291075387353
Producentnummer 3333622
L-nummer L23940 2284

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, hjørneradius (RE) 0,08 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,08 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 4 mm
  • Maksimal fremføring 0,15 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,12 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,02 mm/rev.