Płytki skrawające do toczenia

Nr art.: 3333622
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 sztuki
  • Etapy zamówienia: 5 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3333622
EAN / GTIN 7291075387353
Numer producenta 3333622
Numer L L23940 2284

Opis

Opis:

  • WSP - toczenie / rowkowanie, promień naroża (RE): 0,08 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,08 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 4 mm
  • Maksymalny posuw 0,15 mm/obr.
  • Minimalna głębokość skrawania 0,12 mm
  • Minimalna prędkość posuwu podczas toczenia (FT(min)) 0,02 mm/min.