SCIL 41-AD08-30K8 IC1008 Inserti per tornitura

Codice art.: 3333622
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 5 articoli
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3333622
EAN / GTIN 7291075387353
Codice del produttore 3333622
Numero-L L23940 2284

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Raggio dellinserto (RE) 0.08 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.08 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 4 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.15 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.12 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.02 mm/rev