SCIL 41-AD08-30K8 IC1008 Plaquitas de Torneado

Número de artículo: 3333622
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 unidades
  • Pasos del pedido: 5 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 3333622
EAN / GTIN 7291075387353
Número del fabricante 3333622
Número L L23940 2284

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Radio de punta (RE) 0.08 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.08 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 4 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.15 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.12 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.02 mm/rev