MTF D100-8-32-30 Slip-on gevindfræser med indvendig kølemiddeltilførsel til gevindfræseindsatse

Art.-nr.: 3332907
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3332907
EAN/GTIN 7291075377293
Producentnummer 3332907
L-nummer L24090 198

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindfræsning med værktøjsholder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, skærediameter (DC) 100 mm, samlet længde (OAL) 50 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Skærediameter (DC) 100 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 30 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 8
  • Samlet længde (OAL) 50 mm