MTF D100-8-32-30 Freză de frezare a filetelor cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru plăcuţe de frezare a filetelor

Cod articol.: 3332907
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3332907
EAN / GTIN 7291075377293
Număr producător 3332907
L-Număr L24090 198

Descriere

Descriere:

Freză de frezare a filetelor cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru plăcuţe de frezare a filetelor

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 100 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 30 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 8
  • Lungime totală (OAL): 50 mm